※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3024 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597244 B-3024 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597244

ビッグアイボルト(鋳造製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25597244 品番 B-3024
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番336-9635 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 ねじ径M12 寸法A(mm)32 寸法D(mm)12 寸法B(mm)28 H(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする