用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181