カーボーイ
カーボーイの 安全保護テープ
カーボーイの すべり止めテープ
すべり止めマグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25598145
品番
ST-40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。
平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途
屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。
トラスコ品番
337-8850
色
グリーン
テープ幅(mm)
150
基材
ポリエチレンテレフタレート(PET)
テープ長さ(m)
0.6
砥粒
鉱物粒子
テープ厚さ(mm)
3
粘着剤
アクリル系
マグネット
塩素化ポリエチレン