※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25599220 品番 HTM250B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。 トラスコ品番341-6185 厚さ(mm)0.711 最小径(Φmm)45 最大径(Φmm)67 バンド幅(mm)15.75 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする