HTM650B ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE 25599299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)168
内容量1個注文コード25599299品番HTM650B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥722販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途
厳しい管理の求められるホース固定に。
トラスコ品番341-6187厚さ(mm)0.711最小径(Φmm)146最大径(Φmm)168バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする