日本緑十字社
日本緑十字社の 印刷テープ
標示テープ 立入禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25599649
品番
262146
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途
工場内等での注意喚起に。
仕様
ラベル使用の場合:47枚
トラスコ品番
354-0340
材質
基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
2.04
表示内容
立入禁止
引張強度(N/25mm)
162.75
引張強度(N/10mm)
65.1
粘着力(N/25mm)
5.1
サイズ(mm)
紙:72
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
92