滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25599710 品番260224
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。

用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。 トラスコ品番354-0319 黄/黒 タイプ筆記不可 テープ幅(mm)50 基材軟質塩化ビニール テープ長さ(m)5 砥粒鉱物粒子 引張強度11.5(N/25mm) テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 粘着力40(N/25mm) 主な用途滑り止め 粘着力(N/25mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする