日本緑十字社
日本緑十字社の 合図灯・手旗
日本緑十字社の 合図灯
ホイッスル付き合図灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25599728
品番
325014
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
用途
誘導に。
仕様
ブザー:あり
トラスコ品番
353-8799
材質
パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂
長さ(mm)
550
寸法(mm)
発光部:30Φ×330
色
赤
スイッチ
点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)
使用電池
単2乾電池×3本(別売)
LED色
赤
注意
※電池は付属していません。
※防滴処理をしておりますが、防水ではございません。