TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの ニッパー
TTCの スタンダードニッパー
ニッパー 成型グリップ バネ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25599816
品番
MN-115DG
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー
バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
トラスコ品番
353-7677
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58〜64HRC
形状
刃表面:ラウンド刃
全長(mm)
124
ハンドル
二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.2
切断能力(mm)軟銅線
Φ2.0
バネ
あり
切断能力(mm
2
)
銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。