PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850 PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850 PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850 PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850 PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850 PM-120DG マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTC 25599850

マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25599850 品番PM-120DG
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー
バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き

用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58〜64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする