TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの ニッパー
TTCの プラスチックニッパー
プラニッパー 成型グリップ バネ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25599859
品番
PN-115DG
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
プラスチックの切断に最適な刃形状
バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途
プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。
トラスコ品番
353-7675
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58〜64HRC
形状
刃表面:ラウンド刃
全長(mm)
124
ハンドル
二重成型エラストマーグリップ
バネ
ばね付
切断能力(mm)プラスチック
Φ5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ5.0
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。