※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(金属センサー感知タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード25600988 品番2602780000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。
青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています
HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番367-1942 材質ポリアミド 66(PA 66) 長さ(mm)280 幅(mm)4.5 最大結束径(Φmm)76 引張強度(N)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする