※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3058 スナップフックB型 水本機械製作所 25601216 B-3058 スナップフックB型 水本機械製作所 25601216

スナップフックB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード25601216 品番B-3058
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スタンダードなスプリングフックです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番382-8890 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)40 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 寸法W(mm)20 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする