篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
樹脂製 ワンタッチカバー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25601390
品番
DHC2-17T
参考基準価格(税別)
¥496
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途
リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
トラスコ品番
346-5811
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理
長さ(mm)
93.5
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
31.5
タイプ
固定金具とのセット