樹脂製 ワンタッチカバー式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25601399 品番 DHC2-17
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。

用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 トラスコ品番346-5814 材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理 長さ(mm)93.5 幅(mm)9.5 高さ(mm)31.5 タイプカバー取付部のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする