※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
補修シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25601408
品番
RS-A5
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。
塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途
既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。
トラスコ品番
346-5802
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
5Y7/1
サイズ
A5
縦(mm)
210
横(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応