※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3007 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601426 B-3007 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601426 B-3007 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601426

アルミスナップフックBE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法D(mm)4.5 トラスコ品番381-9916 注文コード25601426 品番B-3007
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は寸法D・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量なスプリングフックです。
開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番381-9916 材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ ブラック 寸法L(mm)50 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4.5 寸法W(mm)25 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)7 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする