※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
アルミスナップフックBE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(mm)
7.5
トラスコ品番
381-9911
注文コード
25601469
品番
B-3011
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なスプリングフックです。
開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
381-9911
材質
アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
色
ブラック
寸法L(mm)
82
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
7.5
寸法W(mm)
38
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
11
使用荷重(kN)
0.29