N103291001RA WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業) 25601496 N103291001RA WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業) 25601496 N103291001RA WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業) 25601496

WMSグラスフィラーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25601496 品番N103291001RA
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水筒等に冷水を入れることができます。

用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。 トラスコ品番364-8872 セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用) 本体寸法(mm)奥行62 本体寸法(mm)高さ192 本体寸法(mm)幅17
注意
※WMSシリーズ専用オプションです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする