OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575 OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575 OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575 OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575 OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575 OLP-115 斜ペン(斜めリードペンチ) TTC 25601575

斜ペン(斜めリードペンチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25601575 品番OLP-115
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。
ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。
曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。

用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無し トラスコ品番377-8931 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42〜50HRC カバー 全長(mm)119 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする