パッキンコーナーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25601654 品番PCP2-30
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。
パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。
切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。

用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。 トラスコ品番367-9654 幅(mm)30 刃幅(mm)210 適合幅(mm)パッキン(最大):30
注意
※替え刃・替えプレートは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする