篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
盤用LED照明 端子台一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25602074
品番
LC-3005TBY
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
端子台一体型
LEDデバイスはオスラム製を使用。
軽量です。
用途
受配電盤・制御盤の照明に
トラスコ品番
367-9633
適合本体
36
高さ(mm)
40000
種類
100
電圧(V)
140
消費電力(W)
342.5
管長(mm)
5
照度(Lx)
中心:450
EMI規格
CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)
対応