一眼型保護メガネ アイファイブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602869 品番 9183066
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テンプルの長さと角度を調整できます。
恒久的な防曇防傷レンズです。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。

仕様ツル調整 トラスコ品番381-8104 材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングsupravision sapphire テンプル色アンスラサイト, ブルー レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする