UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ アイファイブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25602878
品番
9183417
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テンプルの長さと角度を調整できます。
恒久的な防曇防傷レンズです。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様
ツル調整
トラスコ品番
381-8105
材質
レンズ:PC、TPU、TPE、POM
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
supravision ETC
テンプル色
アンスラサイト, ブルー
レンズ厚さ(mm)
1.9
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○