※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8888810 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603429 8888810 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603429 8888810 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603429 8888810 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603429 8888810 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603429

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25603429 品番 8888810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TMU]]認定品です。
レギュラーフィットのTシャツです。

用途一般作業向け トラスコ品番379-9730 材質98%コットン、2%エラスタン モスグリーン サイズM 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)110 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする