フッ素コートパテ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)200 トラスコ品番392-8847 注文コード25603675 品番NO3112
参考基準価格(税別)¥1,262 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は幅・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

テフロン加工によりパテがつきにくく、手入れしやすいです。

トラスコ品番392-8847 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする