※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大田製作所
大田製作所の ヘラ/盛板/コテ
大田製作所の ヘラ
大田製作所の パテベラ
フッ素コートパテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
200
トラスコ品番
392-8854
注文コード
25603709
品番
NO3115
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テフロン加工によりパテがつきにくく、手入れしやすいです。
トラスコ品番
392-8854
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200