※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大田製作所
大田製作所の ヘラ/盛板/コテ
大田製作所の ヘラ
大田製作所の パテベラ
フッ素コートパテ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
140
トラスコ品番
392-8851
注文コード
25603718
品番
NO3116
参考基準価格(税別)
¥2,124
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テフロン加工によりパテがつきにくく、手入れしやすいです。
トラスコ品番
392-8851
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140