東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25603779 品番220-04503XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。 トラスコ品番391-0009 種別つなぎ服使い捨てタイプ ホワイト サイズXL 混率(%)ポリプロピレン100 機能通気性 適応身長(cm)180〜188 通気性8cm3/s 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25603779 220-04503XL 07482451 220-04802 L 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 1着 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25603779 220-04503XL 07482460 220-04803 XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 1着 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25603779 220-04503XL 61158311 - 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA 1着 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする