NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497

 

NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497
NO809-XS ビニール使い捨て手袋 No.809 SHOWA(ショーワグローブ) 25604497

ビニール使い捨て手袋 No.809

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
内容量1箱(100枚)注文コード25604497品番NO809-XS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。トラスコ品番420-8812材質塩化ビニール厚さ(mm)約0.05クリアサイズXS加工すべり止めなし全長(cm)23.0中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)16.0RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無しエンボス加工なし食品衛生法なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25604506
2024-05-23
用途: 汚物処理対応

介護用に対応、価格的に今少し希望したいが、現行でも満足とす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする