ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25607480
品番
WP-TD-320-BL2-M-BX
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
付属品
D環2個、V角環1個
色
BL2(紺)
サイズ
M
質量(g)
795
タイプ
ストレート
適合ベルト幅(mm)
45
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×700
注意
※ワークポジショニング用器具の胴ベルトと組み合わせてご使用ください。
※胴ベルトは付属しておりません。