セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 消防/防災/防犯標識
セーフラン安全用品の 消防標識
蓄光V型標識
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25607489
品番
J2545
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓄光タイプで視認性の高い標識です。
急な停電などの際、電気が消えてもしばらく光ります。
突き出し形状で、広い角度からの視認性を確保します。
用途
消火器具指図として
仕様
4隅孔(Φ5mm)
材質
PVC
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
H300×310
文字内容
消火器↓
タイプ
蓄光タイプ
取付方式
ビス止め
注意
※消防法対応品ではございません。補助標識としてご使用ください。