デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25607604 品番DS1104Z-S Plus
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)
最高サンプルレート: 1GSa/s
垂直軸レンジ: 1mV/div 〜 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ&デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)
7インチWVGA(800x480)ディスプレイ

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし 質量(kg)3.2 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション) インターフェースUSB、LAN 周波数帯域(MHz)100 画面サイズ7インチ サンプルレート最高1Gサンプル/秒 レコード長最大24Mポイント グリーン購入法適合
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする