デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)600 プローブ500MHz パッシブ・プローブ(4本) 注文コード25607629 品番MSO8064
参考基準価格(税別)¥1,306,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は周波数帯域・プローブなど3種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力)
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション)
垂直軸レンジ : 1mV/div 〜 10V/div (1MΩ)
最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s
デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s
最大レコード長:500Mポイント
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)
リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション)
41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション)
インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり 質量(kg)4 プローブ500MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション) インターフェースUSB、LAN、HDMI 周波数帯域(MHz)600 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高10Gサンプル/秒 レコード長最大500Mポイント グリーン購入法適合
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする