RIGOL(リゴル)
RIGOL(リゴル)の 電気測定
RIGOL(リゴル)の オシロスコープ
RIGOL(リゴル)の デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(GHz)
3
注文コード
25607665
品番
DS70304
参考基準価格(税別)
¥3,288,000
販売価格(税込)
¥3,517,800
販売価格(税別)
¥
3,198,000
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
アナログ:4
インターフェース
USB、LAN、HDMI
画面サイズ
15.6インチ
サンプルレート
最高20Gサンプル/秒
レコード長
標準500Mppts(最大2Gpts)
グリーン購入法
適合
周波数帯域(GHz)
3
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。