リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【分解能帯域幅(-3B)】1Hz-10MHz、【分解能帯域幅(-6B)】200Hz、9kHz、120kHz、1MHz、【レベル測量時間】<0.8dB、【リアルタイム帯域幅】25MHz(オプション40MHz)、【100%信号補足確率】7.45us、【スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ】 周波数(GHz)最大6.5 注文コード25607760 品番RSA5065N
参考基準価格(税別)¥1,598,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は仕様・周波数5種類から選べます 他の種類を見る

ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz〜6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ

用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査 仕様【分解能帯域幅(-3B)】1Hz-10MHz、【分解能帯域幅(-6B)】200Hz、9kHz、120kHz、1MHz、【レベル測量時間】<0.8dB、【リアルタイム帯域幅】25MHz(オプション40MHz)、【100%信号補足確率】7.45us、【スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ】 質量(kg)4.95 ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz 周波数(GHz)最大6.5 グリーン購入法適合 周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする