プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大出力(W)200 仕様【調整可能な電流スルーレート】0.001-0.3A/μs 注文コード25607875 品番DL3021A
参考基準価格(税別)¥124,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は最大出力・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W
DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W
ダイナミック・モード:最高30kHz
調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs〜5A /μs
最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA
第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能
過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護
4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力
3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル
リスト機能は512ステップまで編集可能
バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他
短絡試験機能
パワーオフ・メモリ機能
インタフェース:RS232、USB、LAN

用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる 仕様【調整可能な電流スルーレート】0.001-0.3A/μs 最大出力(W)200 周波数(kHz)連続モード最大:30 最大電流(A)DC入力(0℃-40℃):40 分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mA レンジCCモード:0-4A、0-40A、CXモード:0-15V、0-150V、CRモード:0.08-15Ω、2-15KΩ、CPモード最大:200 最小動作電圧DC入力(0℃-40℃):1V@40A グリーン購入法適合 最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150 最大電力(W)DC入力(0℃-40℃):200
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする