(2件のレビュー)内容量1台周波数範囲9kHz~2.1GHz注文コード25607900品番DSG821A
参考基準価格(税別)¥548,900販売価格(税込)¥593,780販売価格(税別)
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上)
位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値)
標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
内部/外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)