アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25608740 品番WTL193173HK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付 マットグレー 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)スイッチB:300、コンセント:125 コンセント個数1 定格電流(A)20
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする