ラクテム
マグネット付 ねじホルダ 六角穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
吸着力(N)
21.58
12.75
21.58
52.96
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25609248
品番
SHMH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。
おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。
止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。
片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質
(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
12
吸着力(N)
21.58
寸法D(mm)
8
表面処理
(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
寸法S1(mm)
6
穴の形状
【締め付け穴】六角穴(S2):1.3
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。