※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LMMU11/16-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
25609704
品番
LMMU110708PNER-MJ AH8015
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法RE・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10.5
寸法S(mm)
11.7
寸法W1(mm)
7.1
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法APMX(mm)
9.7