※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMMU160908PNER-MJ AH3225 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 25609756 LMMU160908PNER-MJ AH3225 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 25609756

チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード25609756 品番LMMU160908PNER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は形状・寸法RE・材質など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)16 寸法S(mm)17.3 寸法W1(mm)9.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.4 寸法APMX(mm)15.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする