- どこでもモイスチャー ELEMENTS 25619738

 

- どこでもモイスチャー ELEMENTS 25619738 - どこでもモイスチャー ELEMENTS 25619738

どこでもモイスチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25619738 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

電気のいらない自然気化式の加湿器。使い方は簡単、お好みのグラス(器)に水を注ぐだけ。
自然の蒸発による加湿なので電源不要、エコロジーな乾燥対策。
水の蒸発量は、コップ1杯の自然蒸発量の約10倍。「吸水→蒸発」する特殊加工フィルターを使用。
【使用方法】
1、お好みの器(グラスやコップ)を用意して、お水を注いでください。
2、本製品の絵柄部分を上にして、器に差し入れてください。
3、絵柄の部分を広げて形を整えてください

用途リビング、オフィス、寝室どこでも使用できます。 幅(cm)約15 高さ(cm)14.7 原材料ポリエステル特殊不織布 デザインクローバー
注意
※グラスは付いていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする