オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
天井スピーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インピーダンス(Ω)
8
注文コード
25620746
品番
OE-253B
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
材質(ネット)
ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
仕上色 ブラック(B)
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-10〜50
外形寸法(mm)
本体:230×178×77
再生周波数帯域(Hz)
80〜18K
材質(枠)
グリル:ABS樹脂
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
5(最大8)
インピーダンス(Ω)
8
音圧感度(dB)
出力:91(1W/1m)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
グリル:230×14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200