天井スピーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インピーダンス(Ω)10k(1W) 注文コード25620816 品番CL-H120RNATB
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はインピーダンスなど4種類から選べます 他の種類を見る

120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン

用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)620 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)本体:215×134×63.5 再生周波数帯域(Hz)166〜20K 材質(枠)グリル:ABS樹脂 スピーカー120mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)1 インピーダンス(Ω)10k(1W) 音圧感度(dB)出力:91(1W/1m) 材質(ネット)ABS樹脂 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする