電気カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電力(W)700 材質(カバー)ポリエステル50%、アクリル50% 材質(表面)フェルト(ポリエステル) 注文コード25620973 品番DC-3HAB10-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,190
販売価格(税別)
62,900
この商品は定格電力・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな感触と、格調高い伝統柄。
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電。

定格電力(W)700 コード長さ(cm)150 温度(℃)高:45、中:37 カバーモケット 質量(kg)【ヒーター部】約5.9、【カバー部】約7.0 タイプ3畳用 寸法(cm)【ヒーター部】241×190×1、【カバー部】248×197 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル50%、アクリル50% パイル長(mm)約10 織り方モケット織り 材質(表面)フェルト(ポリエステル) 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約12.2/約8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする