曜日別特売
DC-15NK 電気カーペット(ヒーター本体タイプ) Panasonic(パナソニック) 25621016

電気カーペット(ヒーター本体タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
定格電力(W)330
内容量1セット注文コード25621016品番DC-15NK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。

定格電力(W)330コード長さ(cm)150温度(℃)高:45、中:37寸法(cm)176×126×0.6質量(kg)約2.5タイプ1.5畳用スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)温度制御ニッケルサーミスタ材質(表面)フェルト(ポリエステル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする