DC-2HA 電気カーペット(ヒーター本体タイプ) Panasonic(パナソニック) 25621025

電気カーペット(ヒーター本体タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電力(W)480 注文コード25621025 品番DC-2HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力など5種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。

定格電力(W)480 コード長さ(cm)150 温度(℃)高:45、中:37 寸法(cm)176×176×1 質量(kg)約4.2 タイプ2畳用 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(表面)フェルト(ポリエステル) 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約8.8/約6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする