Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格電力(W)
700
注文コード
25621043
品番
DC-3HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。
定格電力(W)
700
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
高:45、中:37
寸法(cm)
241×190×1
質量(kg)
約5.9
タイプ
3畳用
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
温度制御
ニッケルサーミスタ
材質(表面)
フェルト(ポリエステル)
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
約12.4/約8.6