Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
かけしき毛布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
表側:綿100%、裏側:綿100%
色
ベージュ
注文コード
25621104
品番
DB-RC40M-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)
75
コード長さ(m)
本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)
【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
材質
表側:綿100%、裏側:綿100%
質量(kg)
本体:約1.1、コントローラー:約0.3
色
ベージュ
スイッチ
コントローラースイッチ
寸法(cm)
約188×137
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9